JLS3 Base ad angolo Piano in acciaio inox nero

Codice art.: JLS3-MBSCSGBS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo JLS3-MBSCSGBS
    EAN / GTIN 3662424110092
    Codice del produttore JLS3-MBSCSGBS

    Descrizione

    Descrizione:

    • Stazione angolare multifunzionale con 2 cassetti verticali con 2 ripiani interni per riporre taniche, bottiglie, ... (dimensioni utili L. 195 x P. 630 x H. 700 mm)
    • Comprende piano di lavoro e base
    • Dotato di 4 martinetti girevoli con snodo sferico per una stabilità ottimale, indipendentemente dal tipo di pavimento

    Proprietà:

    • Dimensioni complessive: L. 700,5 x P. 700,5 x H. 1055 mm. (compresi zoccolo rialzato e piano di lavoro)
    • Peso: 120 kg (mobile con piano di lavoro in legno)
    • Peso: 125 kg (mobile con piano di lavoro in acciaio inox spazzolato)

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello