• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

JLS3 Base ad angolo Piano in acciaio inox rosso

Codice art.: JLS3-MBSCSG
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo JLS3-MBSCSG
EAN / GTIN 3662424110085
Codice del produttore JLS3-MBSCSG

Descrizione

Descrizione:

  • Stazione angolare multifunzionale con 2 cassetti verticali con 2 ripiani interni per riporre taniche, bottiglie, ... (dimensioni utili L. 195 x P. 630 x H. 700 mm)
  • Comprende piano di lavoro e base
  • Dotato di 4 martinetti girevoli con snodo sferico per una stabilità ottimale, indipendentemente dal tipo di pavimento

Proprietà:

  • Dimensioni complessive: L. 700,5 x P. 700,5 x H. 1055 mm. (compresi zoccolo rialzato e piano di lavoro)
  • Peso: 120 kg (mobile con piano di lavoro in legno)
  • Peso: 125 kg (mobile con piano di lavoro in acciaio inox spazzolato)

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello