JLS3 Base 8 cassetti nero

Codice art.: JLS3-MBS8T
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo JLS3-MBS8T
EAN / GTIN 3662424109232
Codice del produttore JLS3-MBS8T
Numero-L L60130 11628

Descrizione

Descrizione:

  • Dimensioni cassetto utile: L. 569 x P. 421 x H. 60/130/270 mm
  • Chiusura centrale, con serratura a incastro. Serratura sostituibile
  • Dotato di 4 chiusure girevoli per una finitura perfetta
  • Dimensioni complessive: L. 722 x P. 701 x H. 840 mm (H. 1015 mm con basamento rialzato JLS3-BASEMBS)

Proprietà:

  • 6 cassetti: altezza 60mm = 18 moduli
  • 2 cassetti: altezza 130mm = 6 moduli
  • Peso: 83,5kg

Fornitura:

  • Fornito con 6 divisori per cassetti di altezza 60 mm e 2 divisori per cassetti di altezza 130 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello