JLS3 Base singola 7 cassetti nero

Codice art.: JLS3-MBS7TBS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo JLS3-MBS7TBS
    EAN / GTIN 3662424109225
    Codice del produttore JLS3-MBS7TBS

    Descrizione

    Descrizione:

    • Dimensioni cassetto utile: L. 569 x P. 421 x H. 60/130/270 mm
    • Chiusura centrale, con serratura a incastro. Serratura sostituibile
    • Dotato di 4 chiusure girevoli per una finitura perfetta
    • Dimensioni complessive: L. 722 x P. 701 x H. 840 mm (H. 1015 mm con basamento rialzato JLS3-BASEMBS)

    Proprietà:

    • 5 cassetti: altezza 60mm = 15 moduli
    • 1 cassetto: altezza 130mm = 3 moduli
    • 1 cassetto: altezza 200mm
    • Peso: 79.5kg

    Fornitura:

    • Fornito con 6 divisori per cassetti di altezza 60 mm e 2 divisori per cassetti di altezza 130 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello