• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

JLS3 Base doppia 6 cassetti + Power nero

Codice art.: JLS3-MBDPOWERBS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo JLS3-MBDPOWERBS
EAN / GTIN 3662424109140
Codice del produttore JLS3-MBDPOWERBS

Descrizione

Descrizione:

  • Archivio a 6 cassetti a doppia base con un cassetto POWER
  • Chiusura centralizzata (cilindro sostituibile)
  • Dotato di 4 piedini regolabili girevoli per una perfetta aderenza, assicurando una perfetta stabilità indipendentemente dal tipo di pavimento
  • Dimensioni totali: L. 1449 x P. 701 x H. 840 mm (H. 1015 mm con zoccolo rialzato JLS3-BASEMBD)
  • Peso: 129 kg

Proprietà:

  • 6 cassetti
  • Dimensioni dei cassetti utilizzabili: L. 1296 x P. 421 mm
  • 5 cassetti per i vostri utensili - 4 cassetti alti 60 mm = 24 moduli + 15 cm di spazio libero
  • 1 cassetto alto 130 mm = 6 moduli + 15 cm di spazio libero
  • 1 cassetto POWER alto 270 mm per riporre e caricare i vostri utensili elettrici
  • 1 ciabatta elettrica con 3 prese SCHUKO + 2 porte USB
  • 5 supporti per moduli con protezione universale in gomma. Se necessario, può essere ordinato separatamente (JET.PTH)
  • Un box rimovibile per lo smartphone o le batterie cariche, che può essere fissato a destra o a sinistra. Può essere ordinato separatamente, se necessario (JET.PDBOX)
  • Un divisorio metallico rimovibile che consente di organizzare lo spazio di archiviazione come si desidera

Fornitura:

  • Fornito con 8 divisori per cassetti da 60 mm e 4 divisori per cassetti da 130 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello