JLS3 zoccolo armadio a base singola nero

Codice art.: JLS3-BASEMBS
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
Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo JLS3-BASEMBS
EAN / GTIN 3662424108983
Codice del produttore JLS3-BASEMBS

Descrizione

Descrizione:

  • È possibile aggiungere uno zoccolo rialzato per altezze da 880 mm a 1055 mm (incluso il piano di lavoro da 40 mm)
  • I battiscopa anteriori e posteriori possono essere facilmente rimossi per la pulizia sotto i mobili o per lo spostamento dei mobili con un transpallet
  • Lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche (spessore 12/10).
  • Deve essere assemblato con i 4 supporti girevoli in dotazione

Proprietà:

  • Dimensioni: L. 720 x P. 699 x H. 180 mm
  • Peso: 9,3 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello