JLS3 Armadio 2m anta singola nero

Codice art.: JLS3-A500PPBS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo JLS3-A500PPBS
EAN / GTIN 3662424108969
Codice del produttore JLS3-A500PPBS

Descrizione

Descrizione:

  • Un'anta intera
  • Larghezza ridotta per spazi ristretti
  • Utilizzabile come armadio standard o come guardaroba.
  • L'anta è reversibile per adattarsi allo spazio e ai vincoli. La sostituzione è rapida e non richiede attrezzi.
  • Le porte sono testate per 10.000 cicli di apertura/chiusura.
  • 3 ripiani regolabili in altezza con verniciatura epossidica (con incrementi di 100 mm) con una portata di 50 kg
  • 1 asta per l'utilizzo come armadietto.
  • Chiusura a chiave, 2 punti in alto e in basso.
  • I battiscopa anteriori e posteriori possono essere facilmente rimossi per la pulizia sotto i mobili o per lo spostamento dei mobili con un transpallet.-.

Proprietà:

  • Dimensioni totali: L. 533 x P. 506 x H. 2060 mm
  • Peso: 56,5 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello