JLS3 Armadio 2m 2 ante in vetro nero

Codice art.: JLS3-A1000PVBS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo JLS3-A1000PVBS
EAN / GTIN 3662424108945
Codice del produttore JLS3-A1000PVBS

Descrizione

Descrizione:

  • 2 ante in vetro
  • Grazie alle ante trasparenti, è possibile controllare rapidamente il contenuto e la pulizia.
  • Le ante sono testate per 10.000 cicli di apertura/chiusura.
  • 3 ripiani regolabili in altezza con verniciatura epossidica (con incrementi di 100 mm) con una portata di 100 kg.
  • Chiusura a chiave, 2 punti in alto e in basso.
  • I battiscopa anteriori e posteriori possono essere facilmente rimossi per la pulizia sotto i mobili o per lo spostamento dei mobili con un transpallet.

Proprietà:

  • Dimensioni totali: L. 1000 x P. 506 x H. 2060mm
  • Peso: 85kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello