JLS3 Armadio 2m 2 ante piene nero

Codice art.: JLS3-A1000PP
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo JLS3-A1000PP
    EAN / GTIN 3662424108914
    Codice del produttore JLS3-A1000PP

    Descrizione

    Descrizione:

    • 2 ante piene
    • Un armadio essenziale per riporre in modo organizzato ed efficace tutti gli utensili e i materiali di consumo.
    • Le ante sono testate per 10.000 cicli di apertura/chiusura.
    • 3 ripiani verniciati in resina epossidica, regolabili in altezza (con incrementi di 100 mm) con una portata di 100 kg.
    • Chiusura a chiave, 2 punti in alto e in basso.
    • I battiscopa anteriori e posteriori possono essere facilmente rimossi per pulire sotto i mobili o per spostare i mobili con un transpallet.

    Proprietà:

    • Dimensioni totali: L. 1000 x P. 506 x H. 2060 mm
    • Peso: 86 kg

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello