JLS3 mobile superiore a 2 ante + 2 cassetti rosso

Codice art.: JLS3-2202
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo JLS3-2202
    EAN / GTIN 3662424108761
    Codice del produttore JLS3-2202

    Descrizione

    Descrizione:

    • Archivio con sospensione verticale e 2 cassetti
    • Parte di fissaggio verticale: area di stoccaggio: 1,8m².
    • Il fondo e i lati dell'armadio, i pannelli delle porte e i 2 pannelli aggiuntivi sono perforati per la sospensione degli utensili secondo il sistema CKS.
    • 2 porte a battente in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche 12/10, montate su cerniere a perno invisibili e con apertura a 180 gradi per la massima visibilità e accessibilità.
    • Le porte sono realizzate in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche, montate su cerniere a perno invisibili e con apertura a 180 gradi per la massima visibilità e accessibilità. Le porte sono testate per 10000 cicli di apertura/chiusura.
    • 2 cassetti con guide a sfera per impieghi gravosi, apertura al 100%.
    • Dimensioni utili dei cassetti: L. 569 x H. 60 x P. 210 mm
    • Facile montaggio diretto su un mobile base con piano di lavoro, non è necessario alcun kit di montaggio.
    • Chiusura centralizzata, serratura a chiave comune. Serratura sostituibile. Chiave singola - opzione su richiesta

    Proprietà:

    • Dimensioni totali: L. 719 x P. 278 x H. 1005 mm
    • Peso: 36 kg

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello