SLS 3/8' DUST PROOF LOCKING RATCHET

Codice art.: JL.171SLS
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo JL.171SLS
    EAN / GTIN 3662424028038
    Codice del produttore JL.171SLS
    Numero-L L60130 9288

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Dotato del sistema SLS di FACOM® per evitare cadute accidentali.
    • Il dispositivo di sicurezza speciale che utilizza un cavo d'acciaio crimpato con opzione di rotazione per un maggiore comfort di lavoro quando si lavora in altezza.
    • La soluzione con grillo è scelta da F ACOM per tutti gli utensili particolarmente pesanti e/o ingombranti.
    • Lunghissima durata in tutte le condizioni di lavoro, senza manutenzione, impermeabile alle polveri industriali
    • Meccanismo a 72 denti per un angolo di retrazione di 5°
    • Blocco di sicurezza per la presa: nessuna presa rimane nelle vostre macchine
    • Commutazione mediante una leva di commutazione: facile, anche con i guanti, indica il senso di rotazione
    • Il sistema a mano intera permette di premere sulla testa del cricchetto di commutazione quando si stringe
    • si allenta
    • senza invertire accidentalmente il senso di rotazione.
    • Testa ultracompatta
    • Impugnatura in elastomero bicomponente: alta resistenza all'abrasione e resistenza ai solventi più duri usati in officina: SP95, SP98, diesel, acetone, liquido dei freni, Skydrol, olio per jet, paraffina.

    Proprietà:

    • d [mm]: 29
    • d1 [mm]: 24/27
    • H [mm]: 29
    • L [mm]: 210
    • L1 [mm]: 195
    • [g]: 240

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello