• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

CRICCHETTO REVERSIBILE 3/8

Codice art.: JL.161
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo JL.161
EAN / GTIN 3148519036640
Codice del produttore JL.161
Numero-L L60130 6689

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Durata molto lunga in tutte le condizioni di lavoro
  • Impermeabile alla polvere, allo sporco industriale e ad altre polveri o liquidi d'officina
  • Meccanismo con 72 denti per un angolo di rotazione di 5°
  • Leva dell'interruttore con indicazione del senso di rotazione
  • Grazie al sistema a mano intera è possibile, per premere sulla testa del cricchetto reversibile quando si stringe
  • allenta
  • senza invertire accidentalmente il senso di rotazione
  • Testa ultracompatta per l'utilizzo anche in aree di lavoro ristrette
  • Occhiello di aggancio nell'impugnatura per lavorare in altezza
  • Eccezionale comfort di lavoro anche grazie al passaggio morbido tra le parti in metallo e quelle in plastica.

Proprietà:

  • d [mm]: 29
  • d1 [mm]: 27
  • H [mm]: 29
  • L [mm]: 210
  • L1 [mm]: 195
  • [g]: 200

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello