CARRELLO JET CON ASSORTIMENTO

Codice art.: JET7.M140A
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Set di utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo JET7.M140A
    EAN / GTIN 3148517274884
    Codice del produttore JET7.M140A
    Numero-L L60130 2248

    Descrizione

    Descrizione:

    • Spessori del prodotto: JET7.M140A: Assortimento fornito con carrello da officina con 7 cassetti JET.7GM3.

    Fornitura:

    • 113A.10C Chiave combinata, cromata 10'
    • 134A.18 Chiave a tubo, 18'
    • 167A.13 Pinza per anelli di sicurezza con tensione esterna, 10-25, ganasce 45°
    • 185.34L Pinza extra lunga, 340 mm
    • 167A.18 Pinza per anelli di sicurezza con tensione esterna, 18-60, ganasce 45°
    • 167A.23 Pinza per anelli di sicurezza con bloccaggio esterno, 32-100, ganasce a 45°
    • 169A.13 Pinza per anelli di sicurezza con bloccaggio interno, 12-25, ganasce a 45°
    • 169A.18 Pinza per anelli di sicurezza con bloccaggio interno, 18-60, ganasce a 45°
    • 169A.23 Pinza per anelli elastici con bloccaggio interno, 31-100, ganasce a 45°
    • 181A.25CPE Pinza regolabile, 250 mm
    • 234 Scriber
    • 185A.20CPE Pinza a becchi mezzotondi, con coperchio, 20 cm
    • 187A.18CPE Pinza universale, con coperchio, 18 cm
    • 188A.16 CPE Pinza a becchi piatti, con coperchio, 16 cm
    • 192A.16CPE Tronchese laterale diagonale, con coperchio, 16 cm
    • 265.G18 Scalpello a croce con manico, lunghezza 180 mm
    • 200C.26 Martello da fabbro con manico composito, 26 mm
    • 200C.32 Martello da fabbro con manico composito, 32 mm
    • 208A.32 CBA Martello in plastica, inserto in acciaio, 32 mm
    • 235.J1 Set di raschietti da 3 pezzi, inossidabile, con tappo in acciaio
    • 247.G2 Piercer con manico - dia. 2 mm
    • 247.G4 Piercer con manico - dia. 4 mm
    • 249.G2 Pin punch con manico, 2 mm
    • 82H. JP9A Set di 9 chiavi esagonali per perni
    • 249.G4 Punzone per perni con manico, 4 mm
    • 980 Fresa multiuso, bordo dritto
    • 256.4 Punzone centrale di precisione, diam. 4 mm
    • 263.18 Scalpello piatto a profilo, 180 mm
    • 270A. MA Spazzola metallica con manico in acciaio
    • 39.JE10T Set di 10 chiavi ad anello aperte corte in mm
    • ATP8X125 Cacciavite Protwist® Phillips® , 8x125
    • 44.JE12 Set di 12 chiavi ad anello aperte in mm
    • 440.26 OGV® chiave ad anello aperta, 26 mm
    • 440. 27 Chiave combinata OGV® , 27 mm
    • 440.28 Chiave combinata OGV® , 28 mm
    • 440.JE18 Set di 18 chiavi combinate in mm
    • 440.29 Chiave combinata OGV® , 29 mm
    • 440.30 Chiave combinata OGV® , 30 mm
    • 495A.22 Pinza EL Rabitz, 22 cm
    • 440.32 Chiave combinata OGV® , 32 mm
    • 501A Pinza a presa regolabile con ganasce lunghe
    • 501AMP Pinza a presa, 1 posizione di lavoro
    • 603F Sega per metalli in alluminio
    • 668A.8 10 Lame per seghe a mano bimetalliche, 8 denti/cm
    • 779.PBT torcia a penna
    • 804 Spessimetro
    • 841 Tagliafili a taglio corto
    • 834B.RTI Specchio telescopico con led, 55 mm
    • 840.F Coltello tascabile con fusibile
    • JET.7 GM3
    • AT3.5X100TVE Cacciavite Protwist®, 1000 V, per viti con intaglio, Slim, 3.5x100
    • AT3. 5X75 Giravite Protwist®, per viti con intaglio, 3,5x75
    • AT4X100 Giravite Protwist®, per viti con intaglio, 4X100
    • AT4X100TVE Giravite Protwist®, 1000 V, per viti con intaglio, Slim, 4x100
    • AT5.5X100 Giravite Protwist®, per viti con intaglio, 5,5x100
    • AT6. 5X150TVE Cacciavite Protwist®, 1000 V, per viti con intaglio, Slim, 6,5x150
    • ATD0X75 Cacciavite Protwist®, PZ, 0x75
    • ATD1X100 Cacciavite Protwist®, PZ, 1x100
    • ATD2X125 Cacciavite Protwist®, PZ, 2x125
    • ATF6. 5X150 Cacciavite Protwist®, per viti con intaglio, 6,5x150
    • ATF8X200 Cacciavite Protwist®, per viti con intaglio, 8x200
    • ATP0X75 Cacciavite Protwist® Phillips®, 0x75
    • ATP1X100 Cacciavite Protwist® Phillips®, 1X100
    • ATP1x100TVE Cacciavite Protwist®, 1000 V, Phillips®, Slim 1x100
    • DELA. 1051 . 300 Metro a nastro in acciaio inossidabile, biadesivo
    • ATP2X125 Cacciavite Protwist® Phillips®, 2X125
    • ATP2x125TVE Cacciavite Protwist®, 1000 V, Phillips®, Slim 2x125
    • ATWDH3X150 Cacciavite Protwist®, PZ, 3x150
    • ATWH10X175 Cacciavite a taglio Protwist®, 10x175
    • ATWPH3X150 Cacciavite Protwist®, PH, 3x150
    • AV. HT1C Protwist® cacciavite, tester di tensione
    • R2NANO assortimento con prese 1/4″, esagonali
    • p.161-5 P12 Assortimento con bussole da 1/2″, 12 bordi + p.161B
    • STG 5 lime con manico in legno
    • Y.RIV1 Assortimento di rivetti ciechi in alluminio

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello