• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Banco da lavoro mobile 7 cassetti, nero

Codice art.: JET.T7NM3A
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo JET.T7NM3A
EAN / GTIN 3662424106996
Codice del produttore JET.T7NM3A

Descrizione

Descrizione:

  • 7 cassetti = 18 moduli (cassetti da 60 e 130 mm)
  • 5 cassetti (altezza 60 mm = 15 moduli)
  • 1 cassetto (altezza 130 mm = 3 moduli)
  • 1 cassetto (altezza 200 mm)
  • Innovazione: Le guide in alluminio del piano di lavoro fungono da sistema di stoccaggio integrato per gli accessori
  • Ammortizzatori morbidi in elastomero termoplastico con effetto ammortizzante
  • Le maniglie di sollevamento in alluminio anodizzato con ganci di sicurezza impediscono l'apertura durante il trasporto

Proprietà:

  • Portata per cassetto: 20/25/35 kg
  • Binari con cuscinetti a sfera
  • Estrazione totale con molla di richiamo ″auto-chiudente″
  • Cassetti con apertura al 100%
  • Carico totale nei cassetti: 155 kg
  • Capacità totale: 155 litri
  • Dimensioni utilizzabili dei cassetti (L x L. x H): 569 x 421 x 60/130/200 mm
  • Scomparto chiuso separato per utensili lunghi
  • Sportello con serratura a chiave
  • Dimensioni scomparto: 378 x 450 x 750 mm (larghezza di passaggio con sportello aperto 286 mm)
  • Con ripiano rimovibile 376x382, regolabile a passi di 70 mm con bordo anteriore/posteriore
  • Superficie di lavoro extra large: L65 utilizzabile 987 x 461 mm (0,46m²)
  • Alta resistenza: un pannello di alluminio di 2 mm di spessore copre un pannello di legno di 15 mm di spessore - le testate sono in polipropilene resistente agli urti.
  • Il piano di lavoro può ospitare una morsa
  • Resistente agli urti e agli idrocarburi (carico statico di 1100 kg)
  • Maniglie integrate in bi-materiale con rivestimento morbido su ciascun lato del banco di lavoro: una per lo spostamento o il sollevamento

Fornitura:

  • Vassoio in plastica
  • 2 divisori (JET2.15) per cassetti da 60 mm
  • 2 divisori (JET2.16) per cassetti da 130 mm
  • 2 chiavi, una pieghevole

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello