• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Spettrofotometro SAUTER JCS 100

Codice art.: JCS 100
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
Tipo di prodotto Strumento di misurazione per intensità di illuminazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo JCS 100
EAN / GTIN 4045761367777
Codice del produttore JCS 100
Numero-L L40250 3577

Descrizione

Descrizione:

Versatile spettrofotometro per un uso professionale
Preciso spettrofotometro per determinare lunghezze d’onda e spettri cromatici; Rileva numerosi parametri cromatici; Angolo di osservazione standard a scelta di 2 o 10 gradi, diverse modalità di sorgente luminosa, diversi spazi colore; Struttura ottica geometrica D/8, vale a dire che l’angolo in cui si raccoglie la luce riflessa dal campione è pari a 8 gradi. Questa conformazione è adatta ai più svariati materiali e superfici; Procedura di misurazione: il sistema del percorso ottico doppio registra contemporaneamente lo spettro SCI e SCE del campione. Questa combinazione consente la caratterizzazione precisa e completa del colore, sia considerando la lucentezza sia a prescindere da essa; Con sorgente luminosa LED a supporto delle misurazioni a fluorescenza; La tavola bianca integrata come riferimento è protetta dallo sporco e garantisce la precisione della misurazione; Design portatile, costruzione robusta; Stabile, ermetico alla polvere e antiurto; Spettro completo molto durevole e a bassissimo consumo di corrente; Sviluppato per il controllo qualità dei colori anche nell’industria tessile, della stampa, della ceramica, nell’industria alimentare e cosmetica; Ideale per l’uso in laboratorio e nell’industria:- Interfaccia dati USB, di serie- misurazione rapida e precisa dello spettro SCI e SCE, contemporaneamente e nel giro di un solo secondo- Display a colori con semplice funzionamento touch; Offre diversi algoritmi di calibrazione; Supporta diversi standard e parametri nazionali e internazionali, tra i quali il grado di riflessione spettrale, WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC e Hunter), YI (ASTM 01925, ASTM 313), indice dello specchio cromatico Mt, solidità del colore Touch, solidità del colore, resistenza, grado di copertura, classificazione del colore 555 e Munsell (C2);

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello