Chiave a bussola 3/8″ 12-edge 9/16″

Codice art.: JB.9/16
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo JB.9/16
EAN / GTIN 3148510291543
Codice del produttore JB.9/16
Numero-L L60130 8217

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Profilo OGV®: più prestazioni e sicurezza, protegge i dadi
  • è conforme agli standard dell'aviazione
  • cromato lucido

Proprietà:

  • A [″″]: 9/16
  • d [mm]: 18.5
  • d1 [mm]: 19.6
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 10.5
  • 12-edge [mm]: 12
  • [g]: 33

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello