• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave a bussola 3/8″ 12-edge 7/16″

Codice art.: JB.7/16
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo JB.7/16
EAN / GTIN 3148510291505
Codice del produttore JB.7/16
Numero-L L60130 7191

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Profilo OGV®: più prestazioni e sicurezza, protegge i dadi
  • è conforme agli standard dell'aviazione
  • cromato lucido

Proprietà:

  • A [″″]: 7/16
  • d [mm]: 16.7
  • d1 [mm]: 15.6
  • L [mm]: 27
  • L1 [mm]: 9.0
  • 12-edge [mm]: 12
  • [g]: 24

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello