Chiave a bussola 3/8″ 12-edge 11/16

Codice art.: JB.11/16
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo JB.11/16
EAN / GTIN 3148510291581
Codice del produttore JB.11/16
Numero-L L60130 11407

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Profilo OGV®: più prestazioni e sicurezza, protegge i dadi
  • è conforme agli standard dell'aviazione
  • cromato lucido

Proprietà:

  • A [″″]: 11/16
  • d [mm]: 22.0
  • d1 [mm]: 23.6
  • L [mm]: 32
  • L1 [mm]: 13.0
  • 12-edge [mm]: 12
  • [g]: 50

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello