• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Chiave a bussola 3/8″ 12-edge lungo 9/16

Codice art.: J.9/16LA
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo J.9/16LA
EAN / GTIN 3148510283319
Codice del produttore J.9/16LA
Numero-L L60130 6998

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Profilo OGV®: più potenza e sicurezza, delicato sui dadi
  • bussole lunghe per punti difficili da raggiungere, posti bassi o lunghe filettature
  • cromatura brillante

Proprietà:

  • A [″″]: 9/16
  • d [mm]: 20.5
  • d1 [mm]: 20.5
  • L [mm]: 48.0
  • L1 [mm]: 9.0
  • 12-edge [mm]: 12
  • [g]: 72

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello