Chiave a bussola 3/8″ 12-edge 7/8″

Codice art.: J.7/8
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
    Tipo di prodotto Chiave a bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo J.7/8
    EAN / GTIN 3148510278605
    Codice del produttore J.7/8
    Numero-L L60130 6882

    Descrizione

    Descrizione:

    • Spessori del prodotto: Profilo OGV®: più potenza e sicurezza, protegge i dadi
    • cromato lucido

    Proprietà:

    • A [″″]: 7/8
    • d [mm]: 24.7
    • d1 [mm]: 29.7
    • L [mm]: 33
    • L1 [mm]: 16.5
    • 12-edge [mm]: 12
    • [g]: 104

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello