CHIAVE DINAMOMETR.

Codice art.: J.446-50
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
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo J.446-50
EAN / GTIN 3148510290836
Codice del produttore J.446-50
Numero-L L60130 1866

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Precisione: ± 8 %
  • Resistenza provata: 50.000 cicli
  • Regolazione della coppia su un tester di coppia, vedere il programma del tester di coppia
  • Le chiavi dinamometriche sono fornite con un certificato di taratura secondo ISO 6789.
  • Fornito in un tubo di plastica protettivo

Proprietà:

  • L [mm]: 279
  • Connessione: 20 x 7
  • Potenza [N.m]: 10 - 50
  • Quadro [″]: 3/8
  • [g]: 490

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello