Chiave a bussola 3/8″ 12-edge 3/8″

Codice art.: J.3/8
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo J.3/8
EAN / GTIN 3148510277004
Codice del produttore J.3/8
Numero-L L60130 6871

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Profilo OGV®: più potenza e sicurezza, protegge i dadi
  • cromato lucido

Proprietà:

  • A [″″]: 3/8
  • d [mm]: 17.6
  • d1 [mm]: 14.1
  • L [mm]: 27
  • L1 [mm]: 7.5
  • 12-edge [mm]: 12
  • [g]: 26

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello