• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave a bussola incernierata 3/8″ 12 prese 3/4

Codice art.: J.3/4F
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo J.3/4F
EAN / GTIN 3148510279145
Codice del produttore J.3/4F
Numero-L L60130 10776

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Profilo OGV®: più potenza e sicurezza, protegge i dadi
  • Soluzione compatta che rende superfluo un giunto universale
  • Cromato lucido

Proprietà:

  • A [″″: 3/4
  • d [mm]: 19
  • d1 [mm]: 25.8
  • B [mm]: 56.5
  • L [mm]: 33
  • L1 [mm]: 15.8
  • 12-edge [mm]: 12
  • [g]: 76

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello