• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave a bussola 3/8″ esagonale 23 mm

Codice art.: J.23H
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo J.23H
EAN / GTIN 3148510275505
Codice del produttore J.23H
Numero-L L60130 5536

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Profilo OGV®: più potenza e sicurezza, protegge i dadi
  • cromato lucido

Proprietà:

  • A [mm]: 23
  • d [mm]: 26.0
  • d1 [mm]: 31.0
  • L [mm]: 33
  • L1 [mm]: 16.5
  • 6-edge [mm]: 6
  • [g]: 90

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello