Chiave a bussola 3/8″ 12-edge 21 mm

Codice art.: J.21
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo J.21
EAN / GTIN 3148510272504
Codice del produttore J.21
Numero-L L60130 8268
Produttore Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Profilo OGV®: più potenza e sicurezza, protegge i dadi
  • cromato lucido

Proprietà:

  • A [mm]: 21
  • d [mm]: 23.5
  • d1 [mm]: 28.5
  • L [mm]: 33
  • L1 [mm]: 16.0
  • 12-edge [mm]: 12
  • [g]: 75

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello