CHIAVE DINAMOMETR.

Codice art.: J.203A
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
    Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo J.203A
    EAN / GTIN 3148515035555
    Codice del produttore J.203A
    Numero-L L60130 5267

    Descrizione

    Descrizione:

    • Spessori del prodotto: Precisione: ± 6 % del valore indicato
    • Fornito in una scatola di plastica con un certificato di taratura secondo ISO 6789

    Proprietà:

    • L [mm]: 440
    • Box: BP.D5
    • Potenza [daN.m]: 2 - 10
    • Quadro: J.203E
    • Quadro [″]: 3/8
    • Chiave: J.203DA
    • Passo di misura: 0,5 daN.m
    • Manico: S.200P
    • [kg]: 0,950

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello