• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave a bussola 3/8″ 12-edge lunga 1/2″

Codice art.: J.1/2LA
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo J.1/2LA
EAN / GTIN 3148510283111
Codice del produttore J.1/2LA
Numero-L L60130 6766

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Profilo OGV®: più potenza e sicurezza, delicato sui dadi
  • bussole lunghe per punti difficili da raggiungere, posti bassi o lunghe filettature
  • cromatura brillante

Proprietà:

  • A [″]: 1/2
  • d [mm]: 18.2
  • d1 [mm]: 18.2
  • L [mm]: 44.7
  • L1 [mm]: 7.4
  • 12-edge [mm]: 12
  • [g]: 50

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello