Chiave a bussola 3/8″ esagonale 19mm

Codice art.: J.19H
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
    Tipo di prodotto Chiave a bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo J.19H
    EAN / GTIN 3148510275109
    Codice del produttore J.19H
    Numero-L L60130 430

    Descrizione

    Descrizione:

    • Spessori del prodotto: Profilo OGV®: più potenza e sicurezza, protegge i dadi
    • cromato lucido

    Proprietà:

    • A [mm]: 19
    • d [mm]: 22.7
    • d1 [mm]: 26.0
    • L [mm]: 33
    • L1 [mm]: 14.0
    • 6-edge [mm]: 6
    • [g]: 62

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello