• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave a bussola 3/8″ 12-edge 17 mm

Codice art.: J.17
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo J.17
EAN / GTIN 3148510272108
Codice del produttore J.17
Numero-L L60130 3563

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Profilo OGV®: più potenza e sicurezza, protegge i dadi
  • cromato lucido

Proprietà:

  • A [mm]: 17
  • d [mm]: 21.7
  • d1 [mm]: 23.4
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 13.0
  • 12-edge [mm]: 12
  • [g]: 52

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello