Chiave a bussola 3/8″ 1000V VSE 16 mm

Codice art.: J.16LAVSE
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo J.16LAVSE
EAN / GTIN 3148510275963
Codice del produttore J.16LAVSE
Numero-L L60130 2691
Produttore Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Isolamento con codice colore di sicurezza

Proprietà:

  • A [mm]: 16
  • d [mm]: 18
  • d1 [mm]: 25
  • B [mm]: 76
  • L [mm]: 69
  • [g]: 147

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello