Chiave a bussola 3/8″ 12-edge lungo 15 mm

Codice art.: J.15LA
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo J.15LA
EAN / GTIN 3148510280714
Codice del produttore J.15LA
Numero-L L60130 7003

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Profilo OGV®: più potenza e sicurezza, delicato sui dadi
  • bussole lunghe per punti difficili da raggiungere, posti bassi o lunghe filettature
  • cromatura brillante

Proprietà:

  • A [mm]: 15
  • d [mm]: 18
  • d1 [mm]: 21.0
  • L [mm]: 55
  • L1 [mm]: 15.0
  • 12-edge [mm]: 12
  • [g]: 75

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello