Chiave a bussola 3/8″ 12 bordi lunghi 15/16

Codice art.: J.15/16LA
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
    Tipo di prodotto Chiave a bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo J.15/16LA
    EAN / GTIN 3148510284361
    Codice del produttore J.15/16LA
    Numero-L L60130 7566

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Profilo OGV®: più potenza e sicurezza, delicato sui dadi
    • bussole lunghe per punti difficili da raggiungere, posti bassi o lunghe filettature
    • cromatura brillante

    Proprietà:

    • A [″″]: 15/16
    • d [mm]: 31.8
    • d1 [mm]: 31.8
    • L [mm]: 63.8
    • L1 [mm]: 12.7
    • 12-edge [mm]: 12
    • [g]: 185

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello