Chiave a bussola 3/8″ 1000V VSE 14 mm

Codice art.: J.14AVSE
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
    Tipo di prodotto Chiave a bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo J.14AVSE
    EAN / GTIN 3148510276182
    Codice del produttore J.14AVSE
    Numero-L L60130 10719

    Descrizione

    Descrizione:

    • Spessori del prodotto: Isolamento con codice colore di sicurezza

    Proprietà:

    • A [mm]: 14
    • d [mm]: 18
    • d1 [mm]: 23
    • L [mm]: 46
    • [g]: 45

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello