• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave a bussola 3/8″ 12-edge lungo 12 mm

Codice art.: J.12LA
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo J.12LA
EAN / GTIN 3148510280417
Codice del produttore J.12LA
Numero-L L60130 326

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Profilo OGV®: più potenza e sicurezza, delicato sui dadi
  • bussole lunghe per punti difficili da raggiungere, posti bassi o lunghe filettature
  • cromatura brillante

Proprietà:

  • A [mm]: 12
  • d [mm]: 17.3
  • d1 [mm]: 16.8
  • L [mm]: 55
  • L1 [mm]: 12.0
  • 12-edge [mm]: 12
  • [g]: 53

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello