Chiave a bussola 3/8″ esagonale 12 mm

Codice art.: J.12H
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
    Tipo di prodotto Chiave a bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo J.12H
    EAN / GTIN 3148510274409
    Codice del produttore J.12H
    Numero-L L60130 3231

    Descrizione

    Descrizione:

    • Spessori del prodotto: Profilo OGV®: più potenza e sicurezza, protegge i dadi
    • cromato lucido

    Proprietà:

    • A [mm]: 12
    • d [mm]: 17.6
    • d1 [mm]: 17.2
    • L [mm]: 27
    • L1 [mm]: 9.5
    • 6-edge [mm]: 6
    • [g]: 26

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello