• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave a bussola 3/8″ 1000V VSE 11 mm

Codice art.: J.11AVSE
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo J.11AVSE
EAN / GTIN 3148510276120
Codice del produttore J.11AVSE

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Isolamento con codice colore di sicurezza

Proprietà:

  • A [mm]: 11
  • d [mm]: 18
  • d1 [mm]: 20
  • B [mm]: 46
  • L [mm]: 43
  • [g]: 35

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello