Chiave a bussola 3/8″ 12-edge 11/16″

Codice art.: J.11/16
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo J.11/16
EAN / GTIN 3148510278001
Codice del produttore J.11/16
Numero-L L60130 6883

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Profilo OGV®: più potenza e sicurezza, protegge i dadi
  • cromato lucido

Proprietà:

  • A [″″]: 11/16
  • d [mm]: 21.0
  • d1 [mm]: 24.0
  • L [mm]: 33
  • L1 [mm]: 13.0
  • 12-edge [mm]: 12
  • [g]: 74

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello