Chiave a bussola 3/8″ 12-edge 10 mm

Codice art.: J.10
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo J.10
EAN / GTIN 3148510271408
Codice del produttore J.10
Numero-L L60130 2416

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Profilo OGV®: più potenza e sicurezza, protegge i dadi
  • cromato lucido

Proprietà:

  • A [mm]: 10
  • d [mm]: 17.6
  • d1 [mm]: 14.7
  • L [mm]: 27
  • L1 [mm]: 7.8
  • 12-edge [mm]: 12
  • [g]: 26

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello