Scala industriale IOC 60K-2M: Portata 30 kg; 60 kg, divisione 10 g; 20 g

Codice art.: IOC 60K-2M
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
Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo IOC 60K-2M
EAN / GTIN 4045761207219
Codice del produttore IOC 60K-2M
Numero-L L40250 1519

Descrizione

Descrizione:

  • Industria 4.0: Un‘ampia gamma di interfacce dati (opzionali) consente di trasferire comodamente i dati di pesatura a tablet, computer, PC, reti, smartphone, stampanti, ecc
  • Massima mobilità: grazie all‘alimentazione accumulatore (su richiesta), alla struttura compatta ed al peso ridotto, adatta per l‘uso in luoghi diversi (laboratorio, produzione, controllo qualità, preparazione ordini ecc.)
  • Piattaforma: piatto di pesata acciaio inox, sottostruttura in acciaio verniciato, cella di carico in alluminio rivestita in silicone, protezione antipolvere ed antispruzzo IP65
  • Livella e piedini regolabili per un livellamento esatto della bilancia
  • per risultati di pesata di massima precisione
  • Interrogazione e controllo remoto della bilancia da dispositivi di controllo o computer esterni tramite il KERN Comunication Protocol (KCP). Il KCP è un insieme di comandi di interfaccia standardizzato per le bilance KERN e altri strumenti, che permette di richiamare e controllare tutti i principali parametri e le funzioni del dispositivo. I dispositivi KERN dotati di KCP possono quindi facilmente connettersi ai computer, alle unità di controllo industriali e ad altri sistemi digitali. Il KCP è in gran parte compatibile con il protocollo MT-SICS. Solo interfaccia dati RS-232 possibili ulteriori interfacce su richiesta

Proprietà:

  • Grande display LCD, altezza cifre 25 mm
  • Dimensioni piatto di pesata L×P×A 400×300×110 mm
  • Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 268×115×80 mm
  • Temperatura ambiente ammessa -10 °C / 40 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello