Descrizione:
Robusta bilancia industriale con un massimo di tre interfacce, opzionalmente anche con omologazione
Standard per l‘industria pesante adatta per applicazioni industriali difficili; Filosofia operativa KERN uniforme e conveniente, coerente tra i prodotti per quanto riguarda il design, la struttura del menu, le funzioni chiave, la connessione e il protocollo dell'interfaccia; Industria 4.0: Grazie alla porta universale KERN è possibile scambiare dati e comandi tramite un'interfaccia, collegabile all'alloggiamento, oppure tramite l'Extension Box KUP tramite tre interfacce in parallelo. Le seguenti interfacce sono disponibili opzionalmente: RS-232, USB, Ethernet, WiFi, Bluetooth; Ogni interfaccia può essere impostata separatamente, ad es.:- Interfaccia 1 (WiFi): invio continuo al PC per la documentazione di un processo- Interfaccia 2 (RS-232): stampa del valore del peso stabile- Interfaccia 3 (modulo analogico): controllo di un dispositivo al raggiungimento del peso target; Con Real Time Clock di serie: Consente di protocollare i risultati di pesata con indicazione precisa dell’orario. Anche dopo un’interruzione di corrente la bilancia può continuare a lavorare con l’orario corretto; Opzionalmente con memoria alibi per l'archiviazione senza carta dei risultati di pesatura. Ciò consente anche di valutare elettronicamente i risultati delle pesature soggette a taratura per il commercio e di elaborarli in conformità alle normative; Interrogazione e controllo remoto della bilancia tramite computer o sistemi CRM/ERP grazie al protocollo di comunicazione KERN; Sostituzione della batteria semplificata grazie all'alloggiamento facilmente accessibile. Particolarmente vantaggioso per i modelli con omologazione opzionale, in quanto il sigillo di omologazione rimane intatto; Piattaforma: piatto di pesata acciaio inox, sottostruttura in acciaio verniciato, cella di carico in alluminio rivestita in silicone con protezione antipolvere ed antispruzzo IP65*; Base da tavolo con montaggio a muro per l‘apparecchio indicatore di serie; Con Real Time Clock di serie: Consente di protocollare i risultati di pesata con indicazione precisa dell’orario. Anche dopo un’interruzione di corrente la bilancia può continuare a lavorare con l’orario corretto; Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura;
**Il collegamento simultaneo di fino a tre interfacce opzionali è possibile solo con l'Extension Box KUP-A13. Senza il box, è possibile utilizzare solo un'interfaccia opzionale alla volta.;