Scala industriale IFB 600K-2: Portata 600 kg, divisione 20 g

Codice art.: IFB 600K-2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo IFB 600K-2
EAN / GTIN 4045761244115
Codice del produttore IFB 600K-2
Numero-L L40250 1036

Descrizione

Descrizione:

  • Standard per l‘industria pesante adatto per applicazioni industriali gravose
  • Piattaforma: piatto di pesata acciaio inox, sottostruttura in acciaio verniciato, cella di carico in alluminio rivestita in silicone, protezione antipolvere ed antispruzzo IP65
  • Base da tavolo con supporto murale per l‘apparecchio indicatore di serie
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

  • Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 52 mm
  • Dimensioni piatto di pesata L×P×A 800×600×200 mm
  • Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 250×160×58 mm
  • Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 3 m
  • Temperatura ambiente ammessa -10 °C / 40 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello