Scala industriale IFB 10K-4: Portata 15 kg, divisione 0,5 g

Codice art.: IFB 10K-4
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
Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo IFB 10K-4
EAN / GTIN 4045761243972
Codice del produttore IFB 10K-4
Numero-L L40250 972

Descrizione

Descrizione:

  • Standard per l‘industria pesante adatto per applicazioni industriali gravose
  • Piattaforma: piatto di pesata acciaio inox, sottostruttura in acciaio verniciato, cella di carico in alluminio rivestita in silicone, protezione antipolvere ed antispruzzo IP65
  • Base da tavolo con supporto murale per l‘apparecchio indicatore di serie
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

  • Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 52 mm
  • Dimensioni piatto di pesata L×P×A 300×240×110 mm
  • Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 250×160×58 mm
  • Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 3 m
  • Temperatura ambiente ammessa -10 °C / 40 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello