Descrizione:
Chiusura regolabile con fettuccia a strappo per adattarsi alle varie taglie. La larghezza della cintura e delle fasce per le spalle è di 7,5 cm, per un'ottima vestibilità. Facile da indossare e facile da togliere. Nastro riflettente largo 3 cm per una maggiore visibilità.
Proprietà:
- Tessuto in resistente poliestere rivestito PVC
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Vita e larghezza di banda della spalla 75 mm
- Chiusura con fettuccia a strappo regolabileper una vestibilità flessibile
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, rivestito PVC
Composizione del guscio: 100% Poliestere, rivestito PVC
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo molto delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 5 lavaggi