Probador de dureza UCI HO 10K, scala di durezza HV 10 100 N, lunghezza della sonda 18 mm

Codice art.: HO 10K
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
    Tipo di prodotto Durometro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo HO 10K
    EAN / GTIN 4045761200678
    Codice del produttore HO 10K

    Descrizione

    Descrizione:

    • Utilizzo: questo strumento per prove di durezza a ultrasuoni è ideale per le prove di durezza mobili, nelle quali è essenziale ottenere risultati rapidi e precisi
    • Standard normativi: l’apparecchio è conforme alle seguenti norme tecniche: DIN 50159-1
    • Calibrazione: L’apparecchio può essere impostato sia per le piastre di confronto della durezza standard sia fino a 20 valori di calibrazione di riferimento. Così è possibile misurare velocemente diversi materiali, senza che lo strumento debba essere di volta in volta impostato in base ai singoli materiali
    • Vantaggi rispetto al metodo Rockwell e Brinell: Prova quasi non distruttiva, grazie al minore carico applicato e quindi solo con un cratere di penetrazione microscopicamente più piccolo
    • Funzione statistica elementare: visualizzazione del risultato di misurazione, del numero di misurazioni, del valore massimo e del valore minimo, nonché del valore medio e della tolleranza standard
    • JB/T9377-2013
    • ASTM-A1038-2005
    • Esempi: il sistema di prova della durezza HO a ultrasuoni si usa soprattutto per la misurazione di piccoli pezzi fucinati, pezzi colati, punti di saldatura, pezzi stampati, utensili colati, cuscinetti a sfere e fianchi di ruote dentate, nonché per effettuare misurazioni dopo l’applicazione di caldo o calore
    • Vantaggi rispetto al metodo Vickers: viene a mancare l’impegnativa misurazione ottica. In questo caso si può misurare direttamente sul posto, p.es. un pezzo installato
    • La memoria dei dati misurati archivia fino a 1000 gruppi di valori misurati, ognuno composto da 20 valori singoli
    • Principio: SAUTER HO, tramite una barra oscillante, che oscilla con la frequenza a ultrasuoni e che viene premuta sull’oggetto di prova con una forza di prova definita. Sull’estremità inferiore si trova un penetratore Vickers. La sua frequenza di risonanza aumenta appena viene messo a contatto con l’oggetto di prova dalla generazione della compressione. Lo spostamento della frequenza di risonanza che ne deriva viene attribuito alla corrispondente durezza Vickers tramite una rispettiva regolazione sullo strumento
    • Materiale in dotazione: Blocco di durezza standard (ca. 61 HRC), cavo USB, unità display, unità sensore UCI, valigetta per il trasporto, software per il trasferimento dei dati salvati al PC, accessori
    • Vantaggi rispetto al metodo Leeb: vengono a mancare in larga misura gli elevati requisiti relativi al peso proprio dell’oggetto di prova

    Proprietà:

    • Spessore minimo oggetto di prova: 2 mm
    • Funzionamento ad accumulatore interno, autonomia fino a 12 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca. 8 h
    • Unità di visualizzazione: HRC, HV, HBS, HBW, HK, HRA, HRD, HR15N, HR30N, HR45N, HS, HRF, HR15T, HR30T, HR45T, HRB
    • Superficie di misurazione minima consigliabile ca. 5x5 mm
    • HV: 80–1599
    • HRB: 41–100
    • ± 1,5 HR
    • ± 3 % HB
    • 100 g con l'anello di supporto (opzionale)
    • Peso netto 0,50 kg
    • Precisione di misurazione: ± 3 % HV
    • Dimensioni strumento completo L×P×A 28×83×160 mm
    • Tempo di misurazione: regolabile da 1-5 sec
    • Peso minimo del pezzo di prova: 300 g per la misurazione diretta con il sensore (incluso)
    • HRA: 61–85,6
    • HB: 76–618
    • Plage de mesure: HRC: 20,3–68

    • Résistance à la traction: 255–2180 N/mm2

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello