Klemmy legno HKL 600/110

Codice art.: HKL60
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Strettoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo HKL60
EAN / GTIN 4008158026862
Codice del produttore HKL60
Numero-L L80030 85

Descrizione

Descrizione:

  • Braccio superiore, inferiore ed eccentrico in legno duro di alta qualità
  • Superfici di appoggio in sughero pressato per un serraggio delicato

Proprietà:

  • Overhead: 110 mm
  • Materiale / superficie:
    • Parte superiore e inferiore in legno
    • Guida in acciaio zincato
    • Tappi protettivi in sughero
  • Rotaia: 20x5 mm
  • Apertura alare: 600 mm

Uso:

  • Allestimento di interni
  • Fai da te
  • Falegnameria
  • Cucine e allestimento di negozi
  • Serraggio rapido e delicato

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco
    • Mantenere sempre il rail privo di grasso, olio o colla essiccata, cere e agenti distaccanti contenenti silicone

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello