Durometro Leeb HK-D, campo di misurazione 960-170, divisione 1, sensore D

Codice art.: HK-D
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
Tipo di prodotto Durometro Leeb

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo HK-D
EAN / GTIN 4045761139473
Codice del produttore HK-D
Numero-L L40250 2256

Descrizione

Descrizione:

  • Misure di tutti i campioni metallici ((> 3 kg, spessore (> 8 mm)
  • Misurazione con tolleranza concordata (funzione valore limite): Valore limite superiore ed inferiore programmabile. Il processo di misurazione è supportato da un segnale acustico e ottico
  • Display dei valori di misura: Rockwell (tipo A, B, C), Vickers (HV), Shore (HS), Leeb (HL), Brinell (HB)
  • Fornito con valigetta robusta
  • Funzione statistica mini: indica il valore misurato, valore medio, la direzione della misura, data e ora
  • Sensore a rimbalzo esterno di serie (tipo D)
  • Memoria dati interna per 600 gruppi di misura, con 32 valori singoli per ciascun gruppo, a partire dai quali si calcola il valore medio
  • Mobilità: Rispetto ai dispositivi da tavolo fissi e ai durometri con sensore interno, il SAUTER HK-D offre una grande mobilità e flessibilità di utilizzo
  • Conversione automatica dell‘unità: Il risultato della misurazione viene automaticamente convertito in tutte le unità di durezza specificate
  • Display a matrice: Display multifunzione retroilluminato per avere tutte le funzioni pertinenti a colpo d‘occhio
  • Robusto alloggiamento metallico
  • Tutte le direzioni di misura possibili (360°) grazie a una funzione di compensazione automatica

Proprietà:

  • Precisione: ± 1% a 800 HLD
  • Possibile funzionamento a batteria, 2×1.5 V AA non incluso nella fornitura, autonomia fino a 200 h
  • Temperatura ambiente ammessa -10 °C / 40 °C
  • Raggio di curvatura minima dell‘oggetto di prova (conc./conv.): 50 mm (con anello di stabilizzazione: 10 mm)
  • Spessore del materiale minimo misurabile: 3 mm
  • Peso minimo dell’oggetto di prova su supporto massiccio e non mobile: 3 kg
  • Peso netto 0,45 kg
  • Dimensioni strumento completo L×P×A 132×82×31 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello