Bilancia per gru HFM 5T0.5: Portata 5000 kg, divisione 500 g

Codice art.: HFM 5T0.5
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bilancia sospesa/per gru

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo HFM 5T0.5
EAN / GTIN 4045761111707
Codice del produttore HFM 5T0.5
Numero-L L40250 1843

Descrizione

Descrizione:

  • Le bilance sono conforme con la certificazione di prova TÜV alla norma EN 13155 (Attrezzature amovibili di presa del carico/resistenza alla rottura) e EN 61010-1 (Sicurezza elettrica
  • Apparecchio professionale per condizioni operative severe in produzione, controllo qualità, logistica ecc. Grazie alla solida struttura e all‘esecuzione robusta è ideale per l‘impiego continuativo in ambiente industriale
  • Massima mobilità: grazie all‘alimentazione accumulatore, alla struttura compatta ed al peso ridotto, adatta per l‘uso in luoghi diversi (produzione, magazzino, spedizione ecc.)
  • Adattamento facile a condizioni ambientali instabili grazie alla modifica della divisione
  • Funzione Hold: con valore di pesata stabilizzato il peso visualizzato viene automaticamente “congelato” fino a quando viene premuto il tasto Hold
  • Tarare: Azzeramento del display a bilancia carica. I carichi rimossi o aggiunti vengono visualizzati direttamente
  • Gancio con fermo di sicurezza, girevole
  • Telecomando di serie. Funzionamento fino a 20 m. Tutte le funzioni richiamabili (eccetto ON/OFF). L×P×A 48×10×95 mm. Batterie comprese, 2×1,5 V AAA

Proprietà:

  • Massima ampiezza del display: altezza cifre 30 mm, retroilluminato per facile lettura del valore di pesata anche in condizioni d‘illuminazione sfavorevoli
  • Alimentazione a batteria interna, di serie, durata operativa fino a 50 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca. 14 h
  • Precisione: 0,2% di [Max]
  • Temperatura ambiente ammessa 0 °C / 40 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello