Bilancia per gru HFM 1T0.1: Portata 1000 kg, divisione 100 g

Codice art.: HFM 1T0.1
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
    Tipo di prodotto Bilancia sospesa/per gru

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo HFM 1T0.1
    EAN / GTIN 4045761111691
    Codice del produttore HFM 1T0.1
    Numero-L L40250 1966

    Descrizione

    Descrizione:

    • Le bilance sono conforme con la certificazione di prova TÜV alla norma EN 13155 (Attrezzature amovibili di presa del carico/resistenza alla rottura) e EN 61010-1 (Sicurezza elettrica
    • Apparecchio professionale per condizioni operative severe in produzione, controllo qualità, logistica ecc. Grazie alla solida struttura e all‘esecuzione robusta è ideale per l‘impiego continuativo in ambiente industriale
    • Massima mobilità: grazie all‘alimentazione accumulatore, alla struttura compatta ed al peso ridotto, adatta per l‘uso in luoghi diversi (produzione, magazzino, spedizione ecc.)
    • Adattamento facile a condizioni ambientali instabili grazie alla modifica della divisione
    • Funzione Hold: con valore di pesata stabilizzato il peso visualizzato viene automaticamente “congelato” fino a quando viene premuto il tasto Hold
    • Tarare: Azzeramento del display a bilancia carica. I carichi rimossi o aggiunti vengono visualizzati direttamente
    • Gancio con fermo di sicurezza, girevole
    • Telecomando di serie. Funzionamento fino a 20 m. Tutte le funzioni richiamabili (eccetto ON/OFF). L×P×A 48×10×95 mm. Batterie comprese, 2×1,5 V AAA

    Proprietà:

    • Massima ampiezza del display: altezza cifre 30 mm, retroilluminato per facile lettura del valore di pesata anche in condizioni d‘illuminazione sfavorevoli
    • Alimentazione a batteria interna, di serie, durata operativa fino a 50 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca. 14 h
    • Precisione: 0,2% di [Max]
    • Temperatura ambiente ammessa 0 °C / 40 °C

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello