Bilancia per gru HFD 6T-3M: Portata 6000 kg, divisione 2000 g

Codice art.: HFD 6T-3M
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
Tipo di prodotto Bilancia sospesa/per gru

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo HFD 6T-3M
EAN / GTIN 4045761214101
Codice del produttore HFD 6T-3M
Numero-L L40250 2163

Descrizione

Descrizione:

  • Grazie alla certificazione di approvazione [M], adatto anche per l'utilizzo in applicazioni con obbligo di omologazione
  • Le bilance sono conforme con la certificazione di prova TÜV alla norma EN 13155 (Attrezzature amovibili di presa del carico/resistenza alla rottura) e EN 61010-1 (Sicurezza elettrica
  • Grazie alla solida struttura e all‘esecuzione robusta è ideale per l‘impiego continuativo in ambiente industriale
  • Funzione Hold: con valore di pesata stabilizzato il peso visualizzato viene automaticamente “congelato” fino a quando viene premuto il tasto Hold
  • Tarare: Azzeramento del display a bilancia carica. I carichi rimossi o aggiunti vengono visualizzati direttamente

Proprietà:

  • Massima ampiezza del display: altezza cifre 30 mm, retroilluminato per facile lettura del valore di pesata anche in condizioni d‘illuminazione sfavorevoli
  • Funzionamento ad accumulatore interno, autonomia ca. 70 h

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello