Bilancia per gru HFD 600K-1M: Portata 600 kg, divisione 200 g

Codice art.: HFD 600K-1M
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
    Tipo di prodotto Bilancia sospesa/per gru

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo HFD 600K-1M
    EAN / GTIN 4045761214071
    Codice del produttore HFD 600K-1M
    Numero-L L40250 2512

    Descrizione

    Descrizione:

    • Grazie alla certificazione di approvazione [M], adatto anche per l'utilizzo in applicazioni con obbligo di omologazione
    • Le bilance sono conforme con la certificazione di prova TÜV alla norma EN 13155 (Attrezzature amovibili di presa del carico/resistenza alla rottura) e EN 61010-1 (Sicurezza elettrica
    • Grazie alla solida struttura e all‘esecuzione robusta è ideale per l‘impiego continuativo in ambiente industriale
    • Funzione Hold: con valore di pesata stabilizzato il peso visualizzato viene automaticamente “congelato” fino a quando viene premuto il tasto Hold
    • Tarare: Azzeramento del display a bilancia carica. I carichi rimossi o aggiunti vengono visualizzati direttamente

    Proprietà:

    • Massima ampiezza del display: altezza cifre 30 mm, retroilluminato per facile lettura del valore di pesata anche in condizioni d‘illuminazione sfavorevoli
    • Funzionamento ad accumulatore interno, autonomia ca. 70 h

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello